Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Margarethenhof | 2020 - Ayler Rielsing Schieferstein feinherb 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601610
Hersteller:
     Weingut Margarethenhof
Herst.-Nr.:
     2124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Der Riesling Schieferstein wirkt am Gaumen animierend, saftig und erfrischend. Seine intensiven Aromen von Pfirsich, Aprikosen und Mango explodieren nahezu auf der Zunge. Er wirkt fein und weich und doch frisch und lebendig. Ein herrliches Spiel von Restzucker und Säure findet statt wovon der Gaumen nicht genug bekommen kann. Sein komplexer Körper, seine Fülle am Gaumen und seine Mineralische Spannung im Abgang machen diesen Wein zu einem wahren Genusserlebnis. Ein brillant guter Wein mit einer feinen fruchtsüße.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
10,5
Anbaugebiet:
Mosel
Bodenart:
Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
7,1
Geschmacksrichtung:
feinherb
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
19,2
Siegel:
vegan
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,23* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,19*
€ 25,22
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 19,90*
€ 23,68
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,02*
€ 22,63
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.