Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Margarethenhof | 2018 - Ayler Kupp Riesling GL 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601613
Hersteller:
     Weingut Margarethenhof
Herst.-Nr.:
     1929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Unsere Riesling GL feinfruchtig verzaubert den Gaumen mit einer wunderbaren vollmundigen Fruchtfülle, die einen dichten Schmelz mit sich bringt. Sie ist harmonisch und elegant mit einer hochfeinen Süße und einer Säurestruktur, die vereint ist mit einem Aromateppich von Feuerstein, Jasmin, Pfirsich, Aprikosen und traubigen Nuancen. Seine hervorragende Mineralik verleiht diesem Wein ein raffiniertes Zungengefühl. Er wirkt fast cremig und dicht, ohne dabei klebrig zu wirken. Sein Abgang ist lang und opulent. Dieser Riesling ist bereits jetzt schon absolut großartig, aber er hat auch ein enormes Entwicklungspotential vorzuweisen.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
9
Anbaugebiet:
Mosel
Bodenart:
Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,3
Geschmacksrichtung:
fruchtsüß
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Riesling
Restzucker (g):
76,8
Siegel:
vegan
Verschluss:
Naturkorken
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 24,05* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 32,76*
€ 38,98
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 32,67*
€ 38,88
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 31,14*
€ 37,06
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 29,92*
€ 35,60
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 24,05*
€ 28,62
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.