Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schärffeilen CS-X-5,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Efficiency time
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11098055
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11098055
EAN/GTIN:
     4007220835944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
Kettensägenschärfgerät
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
Das PFERD-Produktprogramm umfasst sowohl Schärfgeräte für das manuelle als auch für das maschinelle Schärfen von Sägeketten. Schärfgeräte von PFERD zeichnen sich durch ihre lange Nutzungsdauer und ihre einfache Handhabung aus. Kettensägeschärfgeräte von PFERD sind hervorragend für das manuelle Schärfen von Sägeketten geeignet. Manuelles Schärfen ist wirtschaftlicher und weitaus schonender als maschinelles Schärfen und verlängert die Nutzungsdauer der Sägekette bei frühzeitigem Nachschärfen. Das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X überzeugt durch eine sehr gute Feilenlage, ergonomische Geräteform und einfachere Handhabung. Das Gerät gibt einen Schärfwinkel von 30° vor. Das Kettensägeschärfgerät umfasst das Schärfgerät, eine Kettensägefeile Classic Line und eine Tiefenbegrenzerfeile. Es wird mit ausführlicher Bedienungsanleitung in einer transparenten, wiederverwendbaren Kunststofftasche geliefert, die vor Beschädigung und Verschmutzung schützt.
Weitere Informationen:
Kettenteilung:
.404
PFERD Typ:
CS-X
Schärfwinkel:
30 °
Passend für Ø metrisch:
5,5 mm
Breite metrisch:
63 mm
Hieb:
Classic Line
Tiefenbegrenzerabstand:
0.75 mm
Höhe:
20 mm
Länge metrisch:
315 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD CHAIN SHARP CS-X Kettensägeschärfgerät Ø 5,5 mm für Kettenteilung .404"
EAN Stck.:
97758173049
Bestellhinweise:
PFERD bietet dieses Kettensägeschärfgerät in verschiedenen Ausführungen an, die an unterschiedliche Kettenteilungen angepasst sind.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X für das komfortable und kräfteschonende Schärfen von Sägeketten.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1023 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.374 kg
Länge (VE):
415 mm
Breite (VE):
88 mm
Höhe (VE):
28 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kettensägeschärfgeräte
ECLASS 12.0:
21042107
UNSPSC 25.0901:
27111923
ECLASS 13.0:
21042107
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042107
ECLASS 7.1:
21042107
ECLASS 8.1:
21042107
ECLASS 9.1:
21042107
ECLASS 10.1:
21042107
ECLASS 11.1:
21042107
Vorteile:
Lange Nutzungsdauer durch auswechselbare Feilen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
Classic Line
AAO057:
CHAIN SHARP CS-X
AAO663:
4007220835944
AAO676:
11098055
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: kettensägefeile 5,5mm, Schärffeilen, Schärfgeräte, Kettensägeschärfgeräte
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 33,11*
€ 40,04*
Lager 5VQEQ
500
1
€ 5,00*
ab € 33,13*
€ 40,13*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,38*
€ 40,22*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,64*
€ 41,48*
1
€ 4,90*
ab € 33,47*
€ 41,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11692203
ab € 5,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11692202
ab € 5,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11022203
ab € 0,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11085203
ab € 1,14*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11075203
ab € 1,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11041203
ab € 0,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
18600762
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.