Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schärffeilen KSSG 91-4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11099092
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11099092
EAN/GTIN:
     4007220005460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
Kettensägenschärfgerät
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
Das PFERD-Produktprogramm umfasst sowohl Schärfgeräte für das manuelle als auch für das maschinelle Schärfen von Sägeketten. Schärfgeräte von PFERD zeichnen sich durch ihre lange Nutzungsdauer und ihre einfache Handhabung aus. Kettensägeschärfgeräte von PFERD sind hervorragend für das manuelle Schärfen von Sägeketten geeignet. Manuelles Schärfen ist wirtschaftlicher und weitaus schonender als maschinelles Schärfen und verlängert die Nutzungsdauer der Sägekette bei frühzeitigem Nachschärfen. Der Umbau des Gerätes zum Schärfen der rechten und linken Schneidzähne erfolgt mit wenigen Handgriffen. Das Kettensägeschärfgerät umfasst das Schärfgerät, eine Kettensägefeile Classic Line, eine Tiefenbegrenzerfeile und ein Ergonomie-Feilenheft FH 1 KSF. Es wird mit ausführlicher Bedienungsanleitung in einer transparenten, wiederverwendbaren Kunststofftasche geliefert, die vor Beschädigung und Verschmutzung schützt.
Weitere Informationen:
Kettenteilung:
3/8 LP
PFERD Typ:
KSSG 91
Schärfwinkel:
35 °
Passend für Ø metrisch:
4,0 mm
Breite metrisch:
60 mm
Hieb:
Classic Line
Tiefenbegrenzerabstand:
0.65 mm
Höhe:
27 mm
Länge metrisch:
340 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD CHAIN SHARP KSSG 91 Kettensägeschärfgerät Ø 4,0mm für Kettenteilung 3/8"-LowProfile | Kettensägeschärfgeräte
Produkthierarchie:
01020202
Bestellhinweise:
Beachten Sie den definierten Tiefenbegrenzerabstand. | PFERD bietet dieses Kettensägeschärfgerät in verschiedenen Ausführungen an, die an unterschiedliche Kettenteilungen angepasst sind.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP KSSG für das komfortable und kräfteschonende Schärfen von Sägeketten.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt das Kettensägeschärfgerät CHAINSHARP KSSG für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1023 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.257 kg
Länge (VE):
415 mm
Breite (VE):
88 mm
Höhe (VE):
28 mm
ECLASS 12.0:
21042107
ECLASS 13.0:
21042107
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042107
ECLASS 7.1:
21042107
ECLASS 8.1:
21042107
ECLASS 9.1:
21042107
ECLASS 10.1:
21042107
ECLASS 11.1:
21042107
Vorteile:
Höchste Präzision für optimale Schärfergebnisse. | Gleichzeitiges Schärfen der Zahnschneide und Justieren des Tiefenbegrenzers. | Präzise und einheitliche Schärfergebnisse auch bei ungeübten Anwendern. | Flexibler Einsatz vor Ort durch kompakten Aufbau der Geräte. | Einfache Handhabung und vorgegebener Schärfwinkel. | Lange Nutzungsdauer durch auswechselbare Feilen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Weitere Suchbegriffe: Schärffeilen, Schärfgeräte, Kettensägeschärfgeräte, Feilen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,51*
€ 32,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,43*
€ 32,67*
Lager 5VQEQ
500
1
€ 5,00*
ab € 24,74*
€ 33,12*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,89*
€ 33,20*
1
€ 4,90*
ab € 24,95*
€ 34,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11691202
ab € 4,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11016203
ab € 0,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11081203
ab € 1,12*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11071203
ab € 1,07*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11037203
ab € 0,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
18600759
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.