Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Feilen für die Werkstatt PF 263 160 H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11260162
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11260162
EAN/GTIN:
     4007220009222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Nadelfeilenset
nadelfeilen-set
Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Nadelfeilen. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
PF 263
Hieb:
1
Länge metrisch:
160 mm
Anzahl, Inhalt:
6 Stück
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Präzisions-Nadelfeilen-Set 6-tlg. 160mm Schweizer Hieb 1, mittel | Nadelfeilen-Set
Produkthierarchie:
01010816
Bestellhinweise:
Werden in einem handlichen, vor Schmutz und Beschädigung schützenden Karton geliefert.
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
276 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.074 kg
Länge (VE):
345 mm
Breite (VE):
25 mm
Höhe (VE):
32 mm
ECLASS 12.0:
21042108
ECLASS 13.0:
21042108
ETIM 9.0:
EC011838
ETIM 8.0:
EC011838
ECLASS 14.0:
21042108
ECLASS 7.1:
21042108
ECLASS 8.1:
21042108
ECLASS 9.1:
21042108
ECLASS 10.1:
21042108
ECLASS 11.1:
21042108
Vorteile:
Aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Nadelfeilenheft einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten
Antriebsarten:
Handfeilgerät | Handeinsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
101
1
€ 5,00*
ab € 35,26*
€ 45,70*
8 Tage
91
1
€ 4,95*
ab € 35,41*
€ 45,81*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,11*
€ 45,81*
1
€ 4,90*
ab € 35,40*
€ 47,29*
5 Tage
142
1
€ 4,30*
ab € 36,36*
€ 48,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.