Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Feilen für die Werkstatt 104 140 H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-12804143
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12804143
EAN/GTIN:
     4007220273609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile dreikant
nadelfeile pferd
Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
104
Form:
Dreikant
Breite metrisch:
3.5 mm
Hieb:
1
Ø Schaft metrisch:
3 mm
Länge metrisch:
140 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Präzisions-Nadelfeile Dreikant 140mm Schweizer Hieb 1, mittel | CORRADI-Nadelfeilen dreikant
EAN Stck.:
4007220368770
Produkthierarchie:
01010807
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
146.832 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.008 kg
Länge (VE):
168 mm
Breite (VE):
38 mm
Höhe (VE):
23 mm
ECLASS 12.0:
21042108
ECLASS 13.0:
21042108
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042108
ECLASS 7.1:
21042108
ECLASS 8.1:
21042108
ECLASS 9.1:
21042108
ECLASS 10.1:
21042108
ECLASS 11.1:
21042108
Vorteile:
Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten
Antriebsarten:
Handfeilgerät | Handeinsatz
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile, Präzisionsfeilen, CORRADI-Nadelfeilen, Dreikant, Feilen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
161
12
€ 5,00*
ab € 3,78*
€ 4,82*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 4,83*
7 Tage
145
12
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 4,83*
4 Tage
168
12
€ 4,30*
ab € 3,91*
€ 5,09*
3 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 4,12*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 57,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 15,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.