Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Feilen für die Werkstatt 106 180 H2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-12806184
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12806184
EAN/GTIN:
     4007220274217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile rund
pferd nadelfeilen hieb2
Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
106
Form:
Rund
Hieb:
2
ø Außen metrisch:
3.5 mm
Ø Schaft metrisch:
3.5 mm
Länge metrisch:
180 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Präzisions-Nadelfeile Rund 180mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
EAN Stck.:
4007220369173
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
205.712 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.013 kg
Länge (VE):
208 mm
Breite (VE):
43 mm
Höhe (VE):
23 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORRADI-Nadelfeilen rund
ECLASS 12.0:
21042108
ECLASS 13.0:
21042108
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042108
ECLASS 7.1:
21042108
ECLASS 8.1:
21042108
ECLASS 9.1:
21042108
ECLASS 10.1:
21042108
ECLASS 11.1:
21042108
Vorteile:
Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schlichten
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAC895:
3.5 0173-1#05-AAA480#003
AAG765:
2
AAO057:
Schweizer Hieb 2
AAO663:
4007220274217
AAO676:
12806184
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile pferd, nadelfeile, Präzisionsfeilen, CORRADI-Nadelfeilen, Rund
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
125
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,42*
€ 5,58*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,60*
6 Tage
81
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,57*
€ 5,86*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,43*
€ 5,96*
4 Tage
137
12
pro Box
€ 5,45*
ab € 4,79*
€ 5,98*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Box
ab 24 Boxen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Box
ab 60 Boxen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Box
ab 120 Boxen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 66,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.