Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Feilen für die Werkstatt 106 200 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-12806204
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12806204
EAN/GTIN:
     4007220274279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile rund
nadelfeile pferd
Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
106
Form:
Rund
Hieb:
2
ø Außen metrisch:
3.75 mm
Ø Schaft metrisch:
3.75 mm
Länge metrisch:
200 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Präzisions-Nadelfeile Rund 200mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein | CORRADI-Nadelfeilen rund
EAN Stck.:
4007220369227
Produkthierarchie:
01010803
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
205.712 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.016 kg
Länge (VE):
208 mm
Breite (VE):
43 mm
Höhe (VE):
23 mm
ECLASS 12.0:
21042108
ECLASS 13.0:
21042108
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042108
ECLASS 7.1:
21042108
ECLASS 8.1:
21042108
ECLASS 9.1:
21042108
ECLASS 10.1:
21042108
ECLASS 11.1:
21042108
Vorteile:
Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten
Antriebsarten:
Handfeilgerät | Handeinsatz
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile, Präzisionsfeilen, CORRADI-Nadelfeilen, Rund, Feilen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
52
12
€ 5,00*
ab € 5,00*
€ 6,25*
24 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,27*
8 Tage
47
12
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 6,27*
5 Tage
52
12
€ 4,30*
ab € 5,21*
€ 6,62*
12
€ 4,90*
ab € 5,08*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.