Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Feilen für die Werkstatt 109 140 H1


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-12809143
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12809143
EAN/GTIN:
     4007220274804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile Barett
nadelfeile pferd sh 0
Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
109
Form:
Barettform
Breite metrisch:
5 mm
Hieb:
1
Ø Schaft metrisch:
3 mm
Höhe:
2.1 mm
Länge metrisch:
140 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Präzisions-Nadelfeile Barettform 140mm Schweizer Hieb 1, mittel
EAN Stck.:
4007220369449
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
146.832 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.009 kg
Länge (VE):
168 mm
Breite (VE):
38 mm
Höhe (VE):
23 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORRADI-Nadelfeilen Barett
ECLASS 12.0:
21042108
ECLASS 13.0:
21042108
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042108
ECLASS 7.1:
21042108
ECLASS 8.1:
21042108
ECLASS 9.1:
21042108
ECLASS 10.1:
21042108
ECLASS 11.1:
21042108
Vorteile:
Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schlichten
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
1
AAO057:
Schweizer Hieb 1
AAO663:
4007220274804
AAO676:
12809143
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile pferd, nadelfeile, Präzisionsfeilen, CORRADI-Nadelfeilen, Barettform
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
25
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,80*
€ 4,98*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 4,99*
6 Tage
67
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,92*
€ 5,21*
4 Tage
49
12
pro Box
€ 5,45*
ab € 4,09*
€ 5,31*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,82*
€ 5,32*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Box
ab 24 Boxen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Box
ab 60 Boxen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Box
ab 120 Boxen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Box
ab 240 Boxen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Box
ab 36000 Boxen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 59,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.