Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamantfeilen Galvanik DF 4211 D 126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-15842112
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15842112
EAN/GTIN:
     4007220017418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angelfeile Barett
Barettfeile
Barettfeilen
Diamant-Handyfeilen Satz
Das Diamant-Nadelfeilen-Set wird in einer praktischen bruchfesten Kunststoffbox geliefert, die die Werkzeuge vor Beschädigungen schützt. Diese eignet sich optimal zur Aufbewahrung, z. B. im Werkzeugwagen oder in der Werkbank. Diamant-Nadelfeilen sind universell im Werkzeugbau einsetzbar. Das Set beinhaltet je eine Feile des Profils flachstumpf, flachstumpf mit runden Kanten, flachspitz, dreikant, vierkant, halbrund, rund, Messer, Schwert, Vogelzunge und Barett
Weitere Informationen:
Korngröße:
D 126
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Diamant-Nadelfeilen-Set 11-tlg. 140mm D126 (mittel) für harte Werkstoffe
EAN Stck.:
4007220017418
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
530 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.171 kg
Länge (VE):
195 mm
Breite (VE):
85 mm
Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Nadelfeilen-Set 11-teilig
ECLASS 12.0:
21042113
ECLASS 13.0:
21042113
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042113
ECLASS 7.1:
21042113
ECLASS 8.1:
21042113
ECLASS 9.1:
21042113
ECLASS 10.1:
21042113
ECLASS 11.1:
21042113
Bearbeitbare Werkstoffe:
Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
AAO057:
Diamant-Nadelfeilen-Set
AAO663:
4007220017418
AAO676:
15842112
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
pro Stück
€ 5,90*
ab € 101,68*
€ 116,94*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,64*
€ 116,95*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,68*
€ 117,03*
Lager 5VQEQ
219
pro Stück
€ 5,00*
ab € 101,43*
€ 117,36*
3 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,56*
€ 120,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.