Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD C-Präzisionsfeilen 800 150 H0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19300152
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19300152
EAN/GTIN:
     4007220279663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
800
Form:
Ansatzfeilen, flachstumpf
Breite metrisch:
18 mm
Hieb:
0
Höhe:
4 mm
Länge metrisch:
150 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Präzisions-Ansatzfeile Flachstumpf 150mm Schweizer Hieb 0, grob
EAN Stck.:
4007220374399
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
346 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.083 kg
Länge (VE):
230 mm
Breite (VE):
47 mm
Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen Ansatzfeile flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042122
UNSPSC 25.0901:
27111900
ECLASS 13.0:
21042122
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042122
ECLASS 7.1:
21042101
ECLASS 8.1:
21042101
ECLASS 9.1:
21042101
ECLASS 10.1:
21042122
ECLASS 11.1:
21042122
Vorteile:
Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 0
AAO663:
4007220279663
AAO676:
19300152
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 0, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Ansatzfeilen Flachstumpf
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
72
12
€ 5,00*
ab € 8,64*
€ 10,97*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 10,99*
2 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 11,50*
12
€ 4,90*
ab € 8,78*
€ 11,59*
5 Tage
133
12
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 11,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 131,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.