Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD C-Präzisionsfeilen 810 200 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19302204
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19302204
EAN/GTIN:
     4007220279847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
810
Form:
Stiftenfeilen, normal
Breite metrisch:
15 mm
Hieb:
2
Höhe:
5 mm
Länge metrisch:
200 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf normal 200mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein | Angelfeilen Stiftenfeile normal flachstumpf
EAN Stck.:
4007220375297
Produkthierarchie:
01130102
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
338.52 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.125 kg
Länge (VE):
273 mm
Breite (VE):
40 mm
Höhe (VE):
31 mm
ECLASS 12.0:
21042123
UNSPSC 25.0901:
27111900
ECLASS 13.0:
21042123
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042123
ECLASS 7.1:
21042101
ECLASS 8.1:
21042101
ECLASS 9.1:
21042101
ECLASS 10.1:
21042123
ECLASS 11.1:
21042123
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Schlichten | Verrunden | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Stiftenfeile, Stiftfeile, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 2, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Stiftenfeilen normal Flachstumpf, Feilen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
155
12
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 17,09*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,02*
€ 17,13*
12
€ 4,90*
ab € 14,03*
€ 17,83*
5 Tage
171
12
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 18,09*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 14,11*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 205,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.