Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD C-Präzisionsfeilen 870 150 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19314154
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19314154
EAN/GTIN:
     4007220280829
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile Messer
Messerfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
870
Form:
Messerform
Breite metrisch:
18 mm
Hieb:
2
Höhe:
4 mm
Länge metrisch:
150 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Präzisions-Angelfeile Messerform 150mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein | Angelfeilen Messer
EAN Stck.:
4007220380536
Produkthierarchie:
01130110
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
185.3 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.051 kg
Länge (VE):
218 mm
Breite (VE):
34 mm
Höhe (VE):
25 mm
ECLASS 12.0:
21042190
UNSPSC 25.0901:
27111900
ECLASS 13.0:
21042190
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042190
ECLASS 7.1:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Schlichten | Verrunden | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Weitere Suchbegriffe: Messerfeilen, Werkstattfeile Messer, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, ansatzfeile pferd, multifunktionsmesser, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Messerform, Feilen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
85
12
Frei Haus
ab € 14,31*
€ 17,36*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 17,40*
8 Tage
77
12
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 17,40*
12
€ 4,90*
ab € 14,41*
€ 17,91*
6 Tage
117
12
Frei Haus
ab € 14,83*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 208,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.