Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD C-Präzisionsfeilen 305 215 H1


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19335203
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19335203
EAN/GTIN:
     4007220280980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Habilisfeile
Handyfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Nadelfeilenähnliche Präzisionsfeilen. Eignen sich für die Bearbeitung von kleinsten und schwer zugänglichen Stellen auf Metallen und Kunststoffen, z. B. im Werkzeug- und Formenbau zur Nachbearbeitung von Press-, Schmiede- und Gießwerkzeugen. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
305
Form:
Halbrund
Breite metrisch:
12 mm
Hieb:
1
Höhe:
3.5 mm
Länge metrisch:
215 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Präzisions-Handy-Feile Halbrund 215 mm Schweizer Hieb 1, mittel
EAN Stck.:
4007220380697
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
253 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.051 kg
Länge (VE):
218 mm
Breite (VE):
43 mm
Höhe (VE):
27 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORRADI-Handy-Feilen halbrund
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 13.0:
21042190
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042190
ECLASS 7.1:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Können aufgrund ihrer Angelform ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 1
AAO663:
4007220280980
AAO676:
19335203
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, Nadelfeile halbrund, pferd handyfeile, nadelfeile halbrund, Präzisionsfeilen, CORRADI-Handy-Feilen, Halbrund
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
111
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 8,23*
€ 10,22*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 10,24*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,34*
€ 10,78*
7 Tage
111
12
pro Box
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 10,79*
4 Tage
unbekannt
12
pro Box
€ 5,45*
ab € 8,96*
€ 11,04*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Box
ab 24 Boxen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Box
ab 60 Boxen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Box
ab 120 Boxen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 122,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.