Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD C-Präzisionsfeilen 354 215 H2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19344214
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19344214
EAN/GTIN:
     4007220281062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Habilisfeile
Handyfeile
Holzraspel
Holzraspeln
Nadelfeilenähnliche Präzisionraspeln, die sich zur Bearbeitung von Flächen und Konturen an schwer zugänglichen Stellen eignen oder zur Nachbearbeitung von Werkstücken, z. B. Verzierungen, Gießereimodellen, Schnitzereien, Plastiken. Für universelle Raspelarbeiten geeignet.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
354
Form:
Rund
Hieb:
2
ø Außen metrisch:
6.5 mm
Länge metrisch:
215 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Präzisions-Handy-Raspel Rund 215 mm Schweizer Hieb 2, universell
EAN Stck.:
4007220380758
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
253 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.048 kg
Länge (VE):
218 mm
Breite (VE):
43 mm
Höhe (VE):
27 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORRADI-Handy-Raspeln rund
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 13.0:
21042190
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042190
ECLASS 7.1:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Können aufgrund ihrer Angelform ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Raspelhieb 2
AAO663:
4007220281062
AAO676:
19344214
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, holzraspel hieb 3, holzraspel, pferd holzraspel, Präzisionsfeilen, CORRADI-Handy-Raspeln, Rund
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
unbekannt
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,55*
€ 5,76*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,77*
16 Tage
14
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,70*
€ 6,05*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 6,83*
14 Tage
unbekannt
12
pro Box
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 6,89*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Box
ab 24 Boxen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Box
ab 60 Boxen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Box
ab 120 Boxen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 69,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.