Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD C-Präzisionsfeilen 270 140 H5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19502707
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19502707
EAN/GTIN:
     4007220281420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Echappementfeile
Hemmungsfeile
pferd hemmungsfeilen
hemmungsfeile
CORRADI-Hemmungsfeilen werden zur Durchführung feinster, filigraner Bearbeitungsaufgaben, zur Erzielung feinster Oberflächen, für Korrekturen von Werkzeugformen sowie für feine Schlichtarbeiten in der Feinmechanik, Schmuck- und Uhrenindustrie eingesetzt. Sie verfügen über hochpräzise Formen, feinste Hiebe und sind in kleinsten Baugrößen erhältlich. Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Hemmungsfeilen. Die Hemmungsfeilen sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
270
Hieb:
5
Länge metrisch:
140 mm
Anzahl, Inhalt:
12 Stück
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Präzisions-Hemmungsfeile Set 140mm Schweizer Hieb 5, extra-fein
EAN Stck.:
4007220281420
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
130 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.102 kg
Länge (VE):
170 mm
Breite (VE):
45 mm
Höhe (VE):
17 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORRADI-Hemmungsfeilen-Set
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 13.0:
21042190
ETIM 9.0:
EC011838
ETIM 8.0:
EC011838
ECLASS 14.0:
21042190
ECLASS 7.1:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
CORRADI-Hemmungsfeilen
AAO663:
4007220281420
AAO676:
19502707
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Präzisionsfeilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsfeilen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
7
€ 5,00*
ab € 125,57*
€ 153,03*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,25*
€ 153,34*
€ 4,90*
ab € 126,79*
€ 154,42*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 129,94*
€ 160,41*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 133,87*
€ 161,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.