Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD C-Präzisionsfeilen 720 190 H0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19507202
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19507202
EAN/GTIN:
     4007220284902
Suchbegriffe:
Raspel-Satz
Riffelfeile
Riffelfeilen
Riffelfeilen-Satz
Riffelfeilen und Riffelraspeln verfügen über einen mittigen Schaft und verfügen an beiden Enden über einen Schweizer Hieb. Sie können vielseitig bei der Bearbeitung kleinster Bauteile eingesetzt werden, zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau, in Schmieden oder auch zum Gravieren verschiedenster Oberflächen. Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Riffelraspeln. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung. Die Riffelraspeln 701 und 705 sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
720
Hieb:
0
Länge metrisch:
190 mm
Anzahl, Inhalt:
8 Stück
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Präzisions-Riffelfeilen-Set Typ 720 190mm Schweizer Hieb 0, grob | CORRADI-Riffelfeilen-/Riffelraspel-Set
Produkthierarchie:
01130305
Bestellhinweise:
Die Raspeln 701 und 705 sind ausschließlich in diesem Set erhältlich und nicht einzeln nachkaufbar. | Werden in einer vor Schmutz, Korrosion und Beschädigung schützenden Kunststofftasche geliefert.
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
369.6 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.23 kg
Länge (VE):
220 mm
Breite (VE):
168 mm
Höhe (VE):
10 mm
ECLASS 12.0:
21042109
ECLASS 13.0:
21042109
ETIM 9.0:
EC011838
ETIM 8.0:
EC011838
ECLASS 14.0:
21042109
ECLASS 7.1:
21042109
ECLASS 8.1:
21042109
ECLASS 9.1:
21042109
ECLASS 10.1:
21042109
ECLASS 11.1:
21042109
Vorteile:
Mit oder ohne Riffelfeilenhalter einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten
Antriebsarten:
Handeinsatz
Weitere Suchbegriffe: riffelfeile pferd, riffelfeilen satz, Präzisionsfeilen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
15
€ 5,00*
ab € 113,73*
€ 127,68*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,55*
€ 127,94*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 113,61*
€ 127,94*
€ 4,90*
ab € 114,76*
€ 128,96*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 117,42*
€ 134,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12604224
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.