Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-19655182 Herst.-Nr.: 19655182 EAN/GTIN: 4007220304044 |
| | |
|
| | |
| CORINOX-Nadelfeilen besitzen eine außergewöhnliche Oberflächenhärte von 1.200 HV (Härte Vickers) und können zum präzisen Feilen sehr kleiner und filigraner Bauteile eingesetzt werden. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung. Weitere Informationen: | | PFERD Typ: | COR 105 | Form: | Vierkant | Breite metrisch: | 2.7 mm | Hieb: | 0 | Ø Schaft metrisch: | 3.5 mm | Länge metrisch: | 180 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | PFERD CORINOX-Nadelfeile hohe Oberflächenhärte Vierkant 180mm Schweizer Hieb 0, grob | CORINOX-Nadelfeilen vierkant | EAN Stck.: | 4007220381069 | Produkthierarchie: | 01130507 | EAN-Typ: | AR | Herkunftsland: | IT | Volumen (VE): | 205.712 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 0.013 kg | Länge (VE): | 208 mm | Breite (VE): | 43 mm | Höhe (VE): | 23 mm | ECLASS 12.0: | 21042108 | ECLASS 13.0: | 21042108 | ETIM 9.0: | EC002140 | ETIM 8.0: | EC002140 | ECLASS 14.0: | 21042108 | ECLASS 7.1: | 21042108 | ECLASS 8.1: | 21042108 | ECLASS 9.1: | 21042108 | ECLASS 10.1: | 21042108 | ECLASS 11.1: | 21042108 | Vorteile: | Extrem verschleiß- und standfest dank hoher Oberflächenhärte. | Auch auf schwer feilbaren Werkstoffen einsetzbar. | Setzen sich nicht zu. | Späne können leicht abgeklopft werden. | Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Edelstahl (INOX) | Bearbeitungsaufgaben: | Anfasen | Entgraten | Schlichten | Verrunden | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Antriebsarten: | Handfeilgerät | Handeinsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 12 | | pro Box | € 5,00* | ab € 6,98* | € 8,66* | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Box | Frei Haus | ab € 7,02* | € 8,67* | | | | | 24 Tage | | | 12 | | pro Box | Frei Haus | ab € 7,02* | € 8,69* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Box | € 4,30* | ab € 7,25* | € 9,16* | | | | | | | | 12 | | pro Box | € 4,90* | ab € 7,02* | € 9,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,98* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen | Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 103,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|