Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-19655184 Herst.-Nr.: 19655184 EAN/GTIN: 4007220304051 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CORINOX-Nadelfeilen besitzen eine außergewöhnliche Oberflächenhärte von 1.200 HV (Härte Vickers) und können zum präzisen Feilen sehr kleiner und filigraner Bauteile eingesetzt werden. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | PFERD Typ: | COR 105 | Form: | Vierkant | Breite metrisch: | 2.7 mm | Hieb: | 2 | Ø Schaft metrisch: | 3.5 mm | Länge metrisch: | 180 mm | Ausgabename <= 80 Zeichen: | PFERD CORINOX-Nadelfeile hohe Oberflächenhärte Vierkant 180mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein | EAN Stck.: | 4007220381076 | EAN-Typ: | AR | Herkunftsland: | IT | Volumen (VE): | 205.712 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 0.013 kg | Länge (VE): | 208 mm | Breite (VE): | 43 mm | Höhe (VE): | 23 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | CORINOX-Nadelfeilen vierkant | ECLASS 12.0: | 21042108 | ECLASS 13.0: | 21042108 | ETIM 9.0: | EC002140 | ETIM 8.0: | EC002140 | ECLASS 14.0: | 21042108 | ECLASS 7.1: | 21042108 | ECLASS 8.1: | 21042108 | ECLASS 9.1: | 21042108 | ECLASS 10.1: | 21042108 | ECLASS 11.1: | 21042108 | Vorteile: | Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Edelstahl (INOX) | Bearbeitungsaufgaben: | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Antriebsarten: | Handeinsatz | AAG765: | 2 | AAO057: | Schweizer Hieb 2 | AAO663: | 4007220304051 | AAO676: | 19655184 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | Präzisionsfeilen | AAU732: | Feilen | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5VQEQ | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,00* | ab € 7,00* | € 8,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 7,02* | € 8,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,30* | ab € 7,22* | € 9,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,90* | ab € 7,07* | € 9,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,45* | ab € 7,56* | € 9,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5VQEQ | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,00* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen | Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 104,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5VQEQ | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5VQEQ | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|