Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD SCM Vollhartmetall-Fräser SCM-UC4-M080C-M63HB AL40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Application Pic 3
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-23000143
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     23000143
EAN/GTIN:
     4007220462461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Die Vollhartmetall-Schaftfräser eignen sich für den universellen Einsatz auf einer Vielzahl von Werkstoffen. Schaftfräser für den vielseitigen Einsatz vom Schruppen bis zum Schlichten. Die Ausführung mit Fase eignet sich auch zum Rampen. Weldonschaft HB nach DIN 6535 mit seitlicher Mitnahmefläche.
Weitere Informationen:
Schaftform:
HB (DIN6535)
Ausführung:
90° mit Fase
Eckenausführung:
Eckenausführung Fase
Spiralwinkel:
35°/38°
Beschichtung:
TiAlN
Schneidstoff:
AL40
Innere Kühlschmierstoffzufuhr:
nein
Vorschubrichtung:
x,y,(z)
Norm:
DIN 6527 Long
Schneiden-ø DC:
8 mm
Schaft-ø DCON:
8 mm
Maximale Schnitttiefe APMX:
19 mm
Gesamtlänge LF:
63 mm
Nutzlänge LU:
27 mm
Kopflänge LH:
28 mm
Hals-ø DN:
7.5 mm
Fasenbreite CHW:
0.2 mm
Anzahl Zähne ZEFP:
4 Stück
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD VHM Eckfräser lang 4 Schneiden Ø 8 mm 45° Fase TiAlN Schaft HB Universal Line Schruppen Schlichten Nuten
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
16.072 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.044 kg
Länge (VE):
14 mm
Breite (VE):
14 mm
Höhe (VE):
82 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Universal-Schaftfräser mit vier Schneiden UC4
ECLASS 12.0:
21180601
ECLASS 13.0:
21180601
ETIM 9.0:
EC011860
ETIM 8.0:
EC011860
ECLASS 14.0:
21180601
ECLASS 7.1:
21180601
ECLASS 8.1:
21180601
ECLASS 9.1:
21180601
ECLASS 10.1:
21180601
ECLASS 11.1:
21180601
Vorteile:
Ausführung mit Halsfreischliff.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Fräsen
Antriebsarten:
Stationäre Maschinen
Anwendungsempfehlungen:
Achten Sie auf eine stabile Werkstück- und Werkzeugaufspannung, um beste Leistungen zu erzielen.
AAO057:
Lang HB
AAO663:
4007220462461
AAO676:
23000143
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
SCM-Vollhartmetall-Schaftfräser
AAU732:
Zerspanungswerkzeuge für stationären Einsatz
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, SCM-Vollhartmetall-Schaftfräser, Vollhartmetall-Schaftfräser Universal, Universal-Schaftfräser mit vier Schneiden UC4, Eckenausführung Fase
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,02*
€ 35,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,99*
€ 35,47*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 26,00*
€ 39,46*
11 Tage
500
Frei Haus
ab € 27,15*
€ 44,93*
Lager 5VQEQ
500
€ 5,00*
ab € 33,82*
€ 45,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.