Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkzeughalter HM/HSS-Frässtifte BO 6/10 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-23600610
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     23600610
EAN/GTIN:
     4007220062111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennscheibenhalter
trennscheibenhalter
PFERD bietet passende Werkzeughalter für HSS-Frässtifte und ALUMASTER-Frässcheiben an. Für Werkzeuge mit Innengewinde M10 geeignet.
Weitere Informationen:
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Ø Gewinde:
M10
Länge, Gesamt:
57 mm
Länge, Schaft:
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Werkzeughalter Schaft-Ø 6 mm für Leichtmetall Frässtifte mit Innengewinde M 10 | Werkzeughalter für Innengewinde M10
Produkthierarchie:
02050101
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
51 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.03 kg
Länge (VE):
102 mm
Breite (VE):
25 mm
Höhe (VE):
20 mm
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 13.0:
21029090
ETIM 9.0:
EC004535
ETIM 8.0:
EC004535
ECLASS 14.0:
21029090
ECLASS 7.1:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge, Werkzeughalter, Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,07*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 5,17*
Lager 5VQEQ
70
1
€ 5,00*
ab € 3,82*
€ 5,18*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,22*
7 Tage
63
1
€ 5,49*
ab € 3,85*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.