| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-25200901 Herst.-Nr.: 25200901 EAN/GTIN: 4007220490648 |
| | |
|
| | |
| Das Schnellspannsystem für Lochsägen ist Teil eines Aufspannsystems, welches PFERD für den leichten und schnellen Einsatz von HSS-Lochsägen konzipiert hat. In Kombination mit dreiteiligen Adaptersets, welche speziell auf die Durchmesser der Lochsägen abgestimmt sind, ist der einfache und komfortable Einsatz der HSS-Lochsägen von PFERD auf allen handelsüblichen Bohrmaschinen möglich. PFERD bietet ein Aufspannsystem für den leichten und schnellen Einsatz von HSS-Lochsägen an. Das Schnellspannsystem und die beiden auf den Durchmesser der Lochsägen abgestimmten dreiteiligen Adaptersets ermöglichen den einfachen und komfortablen Einsatz der HSS-Lochsägen von PFERD auf allen handelsüblichen Bohrmaschinen. Weitere Informationen: | | Schaftform: | sechskant | Passend für: | LS 14–210 | Schlüsselweite metrisch: | 8.5 mm | Ø Schaft metrisch: | 9.3 mm | Ausgabename <= 80 Zeichen: | PFERD Schnellspannsystem PSL 8,5 für Bi-Metall Lochsägen | Neu im Jahr: | 2024 | Herkunftsland: | DE | Volumen (VE): | 508 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 0.204 kg | Länge (VE): | 56 mm | Breite (VE): | 56 mm | Höhe (VE): | 162 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | Schnellspannsystem für Lochsägen | ECLASS 12.0: | 21180112 | ECLASS 13.0: | 21180112 | ETIM 9.0: | EC002232 | ETIM 8.0: | EC002232 | ECLASS 14.0: | 21180112 | ECLASS 7.1: | 21180112 | ECLASS 8.1: | 21180112 | ECLASS 9.1: | 21180112 | ECLASS 10.1: | 21180112 | ECLASS 11.1: | 21180112 | Vorteile: | Auswechselbarer HSS-Zentrierbohrer. | Anwendungsempfehlungen: | Schrauben Sie den Adapter einfach und schnell in die gewünschte Lochsäge ein und spannen Sie sie in das Schnellspannsystem. | AAO663: | 4007220490648 | AAO676: | 25200901 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge | AAU732: | Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | | | € 5,00* | ab € 17,83* | € 24,63* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,42* | € 31,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,41* | € 37,29* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,38* | € 38,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,14* | € 41,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|