| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-25200921 Herst.-Nr.: 25200921 EAN/GTIN: 4007220490747 |
| | |
|
| | |
| PFERD bietet Adapter für Lochsägen für verschiedene Anwendungen an. Der Adapter LSA ermöglicht die Aufnahme der Lochsägen LS 32 bis LS 38 mit den Lochsägenschäften LSS 1 und LSS 4. Mit den Adaptersets AS-PSL 14-30 und AS-PSL 32-152 ist schnelles und einfaches Wechseln zwischen unterschiedlichen Lochsägen möglich. Die Adpatersets beinhalten drei Adapter mit den gleichen Abmessungen. Weitere Informationen: | | Passend für: | LS 102–210 | Ausgabename <= 80 Zeichen: | PFERD Adapter für Schnellspannsystem PSL 8,5 und PSL 11 für Lochsägen Ø 102 bis 210 mm, Heavy Duty | Neu im Jahr: | 2024 | Herkunftsland: | DE | Volumen (VE): | 192 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 0.231 kg | Länge (VE): | 61 mm | Breite (VE): | 47 mm | Höhe (VE): | 67 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | Adapter-Set für Lochsägen | ECLASS 12.0: | 21180112 | ECLASS 13.0: | 21180112 | ETIM 9.0: | EC002232 | ETIM 8.0: | EC002232 | ECLASS 14.0: | 21180112 | ECLASS 7.1: | 21180112 | ECLASS 8.1: | 21180112 | ECLASS 9.1: | 21180112 | ECLASS 10.1: | 21180112 | ECLASS 11.1: | 21180112 | Anwendungsempfehlungen: | Aufgrund hoher Drehmomente empfiehlt PFERD bei großen Lochsägen den Einsatz der Schnellspannsysteme PSL in Verbindung mit dem Adapter AD-PSL 102-210 HEAVY DUTY. | AAO663: | 4007220490747 | AAO676: | 25200921 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge | AAU732: | Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 3 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,83* | € 4,21* | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,30* | € 6,31* | | | | | 17 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,76* | € 7,21* | | | | | 5 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,85* | € 9,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 22,29* | € 30,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|