Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SET UGT HSSE DIN335 C90° 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 3
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-25202195
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25202195
EAN/GTIN:
     4007220420713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335 Satz
Geometrie-Set
Mathe-Set
Zeichengarnitur
Die Sets enthalten Hochleistungswerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für besonders zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl und Edelstahl (INOX). Die Kegelsenker mit Ungleichteilung (UGT) zeichnen sich durch eine speziell entwickelte Geometrie mit breiten Spannuten aus und ermöglichen dadurch eine optimal Span- und Wärmeabfuhr, hohe Laufruhe und optimale Arbeitsergebnisse. Hohe Standzeit und temperaturbeständige Ausführung durch Co-Anteil. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SET UGT HSSE DIN 335 C90° 6
Ausführung:
HSSE UGT
Inhalt Werkzeug-ø:
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5
Anzahl, Inhalt:
6 Stück
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD HSSE-Kegelsenker-Set UGT 6-tlg. DIN 335 C 90° Ausführung Co5 mit Ungleichteilung | HSSE-Kegelsenker-Set UGT Co5
Neu im Jahr:
2022
Produkthierarchie:
02080215
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
634 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.32 kg
Länge (VE):
148 mm
Breite (VE):
102 mm
Höhe (VE):
42 mm
ECLASS 12.0:
21180105
ECLASS 13.0:
21180105
ETIM 9.0:
EC011839
ETIM 8.0:
EC011839
ECLASS 14.0:
21180105
ECLASS 7.1:
21180105
ECLASS 8.1:
21180105
ECLASS 9.1:
21180105
ECLASS 10.1:
21180132
ECLASS 11.1:
21180132
Vorteile:
Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr. | Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten. | Lange Standzeit. | Hohe Oberflächengüte des Werkstückes. | Auf nahezu allen Werkstoffen universell einsetzbar. | Sehr gute Temperaturbeständigkeit durch Co-Anteil. | Hohe Laufruhe. | Niedrige Senkkräfte bei guter Oberflächengüte. | Speziell entwickelte Geometrie mit breiten Spannuten zur optimalen Span- und Wärmeabfuhr.
Anwendungsempfehlungen:
Besonders gut geeignet zum Herstellen von exakten Senkungen. | Verwenden Sie als Kühl-/Schmierstoff Schneidöl bzw. Druckluft.
Weitere Suchbegriffe: din 335 satz, HSS-Kegelsenker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
4
€ 5,00*
ab € 68,27*
€ 85,17*
€ 4,90*
ab € 88,41*
€ 109,16*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 89,02*
€ 112,84*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 91,29*
€ 113,02*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 81,53*
€ 115,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25202181
ab € 8,88*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25202182
ab € 9,75*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25202184
ab € 11,45*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25202186
ab € 16,64*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25202179
ab € 6,67*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25202180
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.