Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Bohr- und Senkwerkzeuge SPB DIN 338 HSSE N 3,9 INOX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-25203747
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203747
EAN/GTIN:
     4007220487259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bohrwerkzeuge mit Kreuzanschliff für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene, rechtsdrehende Ausführungen, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugen. Spiralbohrer bietet PFERD in den Ausführungen STEEL (118° Spitzenwinkel) und INOX (135° Spitzenwinkel) an. Hochleistungsbohrwerkzeuge in der Ausführung INOX in HSSE-Co5 (M35) für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene rechtsschneidende Ausführung mit Kreuzanschliff, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugt.
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
817 RPM
RPM von, harte NE-Metalle:
2041 RPM
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
817 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
2450 RPM
RPM von, Stähle über 700 N/mm²:
1633 RPM
RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK):
1225 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
2041 RPM
RPM bis, harte NE-Metalle:
4083 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
1633 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
4900 RPM
RPM bis, Stähle über 700 N/mm²:
2041 RPM
RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK):
3266 RPM
Ausführung:
INOX
ø:
3.9 mm
Winkel:
135 °
Spiralwinkel, von:
36 °
Spirallänge:
43 mm
Länge, Gesamt:
75 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Spiralbohrer INOX Ø 3,9 mm HSS-E Co5 N DIN 338 135° für zähe und harte Werkstoffe
Neu im Jahr:
2024
EAN Stck.:
4007220487266
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
24.3 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.005 kg
Länge (VE):
75 mm
Breite (VE):
18 mm
Höhe (VE):
18 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Spiralbohrer, Ausführung HSSE N INOX
ECLASS 12.0:
21180101
ECLASS 13.0:
21180101
ETIM 9.0:
EC000945
ETIM 8.0:
EC000945
ECLASS 14.0:
21180101
ECLASS 7.1:
21180101
ECLASS 8.1:
21180101
ECLASS 9.1:
21180101
ECLASS 10.1:
21180101
ECLASS 11.1:
21180101
Vorteile:
Sehr gute Temperaturbeständigkeit durch Co-Anteil.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Bohren
Antriebsarten:
Stationäre Maschinen
Sicherheitshinweise:
Sicherheitsempfehlungen beachten!
Anwendungsempfehlungen:
Entfernen Sie die bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.).
AAO057:
DIN 338 HSSE INOX
AAO663:
4007220487259
AAO676:
25203747
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Bohrwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
75 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 338 3,9mm, din 338, Bohrwerkzeuge, HSS-Spiralbohrer, Ausführung DIN 338 HSSE N INOX
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
87
€ 5,00*
ab € 8,94*
€ 12,62*
€ 5,90*
ab € 11,29*
€ 19,44*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,00*
€ 20,39*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 11,85*
€ 27,98*
6 Tage
87
€ 6,99*
ab € 28,00*
€ 37,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.