Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleif- und Poliersteine SPS 6x3x150 CN 220 CARBIDE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-33400032
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33400032
EAN/GTIN:
     4007220107225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
PFERD-Schleif- und Poliersteine sind vielseitige Werkzeuge für die Endbearbeitung von Formen im Werkzeug- und Formenbau. Sie werden zum stufenweisen Feinschleifen nach der zerspanenden Arbeit oder nach dem Erodieren (EDM) benutzt, um eine Strichpolitur in Entformungsrichtung einzuschleifen oder zur Vorbereitung einer Hochglanzpolitur mit Diamantpasten. Die weiche Ausführung CARBIDE ermöglicht hohe Abtragsraten ohne Zusetzen auf harten Materialien im Werkzeug- und Formenbau.
Weitere Informationen:
Breite metrisch:
6 mm
Korngröße:
220
Höhe:
3 mm
Länge metrisch:
150 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Polierstein vierkant 6x3x150mm SiC220 für harte Materialien im Werkzeug- und Formenbau | Schleif- und Poliersteine vierkant CARBIDE
EAN Stck.:
4007220256510
Produkthierarchie:
03110202
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
US
Volumen (VE):
155.232 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.007 kg
Länge (VE):
33 mm
Breite (VE):
28 mm
Höhe (VE):
168 mm
ECLASS 12.0:
21011335
UNSPSC 25.0901:
23131500
ECLASS 13.0:
21011335
ETIM 9.0:
EC011936
ETIM 8.0:
EC011936
ECLASS 14.0:
21011335
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011335
ECLASS 11.1:
21011335
Vorteile:
Hohe Standzeit. | Hohe Formstabilität. | Hohe Schleifleistung. | Gleichmäßiger Abtrag. | Feines Schliffbild.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Hochwarmfeste Werkstoffe | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Schlichten | Stufenweises Feinschleifen | Polieren | Verrunden | Flächenbearbeitung
Antriebsarten:
Handfeilgerät | Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Für ein ergonomischeres Arbeiten wird im Handeinsatz ein Schnellspannheft empfohlen. | Um ein besseres Oberflächenfinish zu erreichen wird der Einsatz von Schleifölen empfohlen. | Poliersteine sortenrein trennen, um eine Kornverschleppung zu vermeiden.
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Achatpolierstein, Polierstein, abrichtstein, Schleif- und Poliersteine, Schleif- und Polierstein CARBIDE, Schleifstifte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
323
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,09*
€ 4,03*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,06*
4 Tage
324
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,22*
€ 4,28*
3 Tage
323
12
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,35*
€ 4,37*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,13*
€ 4,43*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Box
ab 24 Boxen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Box
ab 60 Boxen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Box
ab 120 Boxen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Box
ab 240 Boxen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Box
ab 36000 Boxen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 48,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
33509030
ab € 33,15*
Zubehör
PFERD TOOLS
33509020
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200003
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200004
ab € 60,80*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200005
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200006
ab € 61,27*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200008
ab € 19,63*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200009
ab € 66,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.