Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleiföle und -pasten 410 Fe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Picto GHS
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42200001
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42200001
EAN/GTIN:
     4007220147597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Schleiföl
schleiföl pferd
korrosionsschutzöl
Schleiföle werden beim Einsatz von Werkzeugen aus Schleifmittel auf Unterlage verwendet. Die Ausführung Fe für Stahl bewirkt Schutz vor Korrosion.
Weitere Informationen:
Verwendung auf:
Stahl
Inhalt metrisch:
400 ml
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Schleiföl 410 Fe in Spraydose für Stahl | Schleiföl
Produkthierarchie:
04100101
Bestellhinweise:
Der Transport auf dem Luftweg, Seeweg und der Schiene ist für die Spraydosen nicht möglich.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1185 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.447 kg
Länge (VE):
235 mm
Breite (VE):
71 mm
Höhe (VE):
71 mm
ECLASS 12.0:
23060103
ECLASS 13.0:
23060103
ETIM 9.0:
EC011797
ETIM 8.0:
EC011797
ECLASS 14.0:
23060103
ECLASS 7.1:
23060103
ECLASS 8.1:
23060103
ECLASS 9.1:
23060103
ECLASS 10.1:
23060103
ECLASS 11.1:
23060103
Vorteile:
Höhere Standzeit der Werkzeuge. | Geringere Temperaturentwicklung durch Schmier- und Kühlwirkung. | Geringeres Anhaften von Spänen auf dem Schleifbelag. | Bessere Oberfläche.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stahl | Stahl, Stahlguss
Antriebsarten:
Handeinsatz
GHS Gefahrgut:
ja
GHS Gefahrhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol.;H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.;EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS Sicherheitshinweis:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.;Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.;Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.;Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.;Inhalt/Behälter der nationalen/lokalen Problemabfallentsorgung zuführen.
GHS Nr.:
GHS02
GHS Signalwort:
Gefahr
GHS Signalwort kurz:
G
ADR Nr.:
1950
Beförderungskategorie:
2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spraydose, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
289
1
€ 5,00*
ab € 14,05*
€ 19,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,13*
€ 19,62*
1
€ 4,90*
ab € 14,40*
€ 20,55*
5 Tage
289
1
€ 4,30*
ab € 14,65*
€ 20,64*
4 Tage
289
1
€ 5,45*
ab € 15,45*
€ 21,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.