Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Schleifwerkzeuge CD FR 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42770050
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42770050
EAN/GTIN:
     4007220440490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Zum Polieren mit Polierpasten-Riegeln, Schleifpasten oder Diamantpolierpasten im Stirnschliff an kleinen und mittleren Flächen geeignet. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt, Turn-On.
Weitere Informationen:
Aufspannsystem:
System CD
RPM, opt., von:
2000 RPM
RPM, opt., bis:
4000 RPM
ø Außen metrisch:
50 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD COMBIDISC Filzronden CD-FR Ø 50mm für Vor-und Hochglanzpolitur
EAN Stck.:
4007220277027
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Werkzeughalter bitte separat bestellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
439 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.007 kg
Länge (VE):
77 mm
Breite (VE):
62 mm
Höhe (VE):
92 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
COMBIDISC-Filzronden CD/CDR
ECLASS 12.0:
21011360
UNSPSC 25.0901:
31191506
ECLASS 13.0:
21011360
ETIM 9.0:
EC002196
ETIM 8.0:
EC002196
ECLASS 14.0:
21011360
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011360
ECLASS 11.1:
21011360
Vorteile:
Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Polierleistung, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
AAO663:
4007220440490
AAO676:
42770050
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Politur, exzenterschleifblatt 50 mm, exzenter schleifscheibe, pferd exzenterschleifscheiben, Polierwerkzeuge, COMBIDISC-Filzronden CD/CDR, Ausführung FR
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 3,55*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,56*
Lager 5VQEQ
62
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 18,30*
€ 23,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 23,97*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,13*
€ 25,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,71*
€ 28,2149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721751
ab € 21,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721752
ab € 16,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721753
ab € 19,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.