Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Miniaturbürsten RBU 1602/2,34 SBW


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43100307
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43100307
EAN/GTIN:
     4007220032329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Naturborsten (tierischem Haar) sind vor allem für leichte Reinigungs- und Entstaubungsarbeiten sowie zum Polieren (in Verbindung mit Polierpasten) geeignet. Borste ist weniger flexibel und härter als Bürsten mit Ziegenhaarbesatz. Naturborsten halten Temperaturen bis 150 °C stand.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
12000 RPM
RPM, opt., von:
4000 RPM
RPM, opt., bis:
10000 RPM
Breite metrisch:
2 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0 mm
ø Außen metrisch:
16 mm
Ø Schaft metrisch:
2.34 mm
Besatzmaterial:
Borste weiß (SBW)
Länge, Besatz:
3 mm
Länge, Gesamt:
46 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Miniatur- Rundbürste RBU Ø16x2 mm Schaft-Ø2,34 mm weiße Schweineborste | Rundbürsten ungezopft Miniaturbürsten, mit Schaft
EAN Stck.:
4007220357231
Produkthierarchie:
08160105
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
156 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.005 kg
Länge (VE):
62 mm
Breite (VE):
37 mm
Höhe (VE):
68 mm
ECLASS 12.0:
21043607
ECLASS 13.0:
21043607
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043607
ECLASS 7.1:
21043607
ECLASS 8.1:
21043607
ECLASS 9.1:
21043607
ECLASS 10.1:
21043607
ECLASS 11.1:
21043607
Vorteile:
Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke. | Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Gusseisen | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Stahl, Stahlguss | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Polieren
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Bürste mit Polierpaste einsetzen, um das optimale Polierergebnis zu erzielen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,81*
Lager 5VQEQ
359
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,27*
€ 1,83*
4 Tage
359
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,30*
€ 1,92*
7 Tage
323
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,03*
3 Tage
359
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,49*
€ 2,13*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.