Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Miniaturbürsten RBU 1602/2,34 ZHW


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43100309
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43100309
EAN/GTIN:
     4007220032473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Naturborsten (tierischem Haar) sind vor allem für leichte Reinigungs- und Entstaubungsarbeiten sowie zum Polieren (in Verbindung mit Polierpasten) geeignet. Ziegenhaar ist flexibler und weicher als Borste. Naturborsten halten Temperaturen bis 150 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12000 RPM
RPM, opt., von:
4000 RPM
RPM, opt., bis:
10000 RPM
Breite metrisch:
2 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0 mm
ø Außen metrisch:
16 mm
Ø Schaft metrisch:
2.34 mm
Besatzmaterial:
Ziegenhaar (ZHW)
Länge, Besatz:
3 mm
Länge, Gesamt:
46 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Miniatur- Rundbürste RBU Ø16x2 mm Schaft-Ø2,34 mm weißes Ziegenhaar
EAN Stck.:
4007220357255
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
156 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.004 kg
Länge (VE):
62 mm
Breite (VE):
37 mm
Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft Miniaturbürsten, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043607
ECLASS 13.0:
21043607
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043607
ECLASS 7.1:
21043607
ECLASS 8.1:
21043607
ECLASS 9.1:
21043607
ECLASS 10.1:
21043607
ECLASS 11.1:
21043607
Vorteile:
Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bürste mit Polierpaste einsetzen, um das optimale Polierergebnis zu erzielen.
AAG681:
2.34 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Ziegenhaar (ZHW)
AAO663:
4007220032473
AAO676:
43100309
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd rundbürste edelstahl, rundbürste, rundbürste edelstahl, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, Miniaturbürsten / mit Schaft
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,90*
Lager 5VQEQ
37
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,35*
€ 1,91*
7 Tage
33
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 1,91*
7 Tage
37
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,39*
€ 2,00*
28 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,49*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.