Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Rundbürsten mit Schaft RBU 6010/6 ST 0,20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43104009
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43104009
EAN/GTIN:
     4007220104781
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Verpackungen:
Industrieverpackung
Max. RPM:
15000 RPM
RPM, opt., von:
7500 RPM
RPM, opt., bis:
11300 RPM
Breite metrisch:
10 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.2 mm
ø Außen metrisch:
60 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Korngröße:
keine Angabe
Länge, Besatz:
15 mm
Länge, Gesamt:
50 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Rundbürste ungezopft RBU Ø60x10mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,20 | Rundbürsten ungezopft mit Schaft
EAN Stck.:
4007220358702
Produkthierarchie:
08010101
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1620 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.07 kg
Länge (VE):
132 mm
Breite (VE):
132 mm
Höhe (VE):
93 mm
ECLASS 12.0:
21043607
ECLASS 13.0:
21043607
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043607
ECLASS 7.1:
21043607
ECLASS 8.1:
21043607
ECLASS 9.1:
21043607
ECLASS 10.1:
21043607
ECLASS 11.1:
21043607
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Erzeugt feine Oberflächen. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahlguss | Duroplaste | Elastomere | Stahl, Stahlguss | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entgraten | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Entlacken | Aufrauen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, rundbürste, pferd rundbürste, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, mit Schaft
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,18*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,19*
Lager 5VQEQ
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,19*
€ 4,21*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,27*
€ 4,42*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,76*
€ 4,93*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 42,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.