Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Rundbürsten RBU 10012/12,0 SiC 180 0,90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43502004
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43502004
EAN/GTIN:
     4007220220870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand. Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
8000 RPM
RPM, opt., von:
3200 RPM
RPM, opt., bis:
5200 RPM
Breite metrisch:
12 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
Ø Bohrung:
12 mm
Ø Besatzmaterial:
0.9 mm
ø Außen metrisch:
100 mm
Besatzmaterial:
Siliciumcarbid (SiC)
Korngröße:
180
Länge, Besatz:
22 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Rundbürste schmal ungezopft RBU Ø100x12x12 mm Bohrung SiC-Filament-Ø0,90 Korn 180
EAN Stck.:
4007220361078
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
GB
Volumen (VE):
435 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.126 kg
Länge (VE):
107 mm
Breite (VE):
107 mm
Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft schmal, mit Bohrung
ECLASS 12.0:
21043619
ECLASS 13.0:
21043619
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043619
ECLASS 7.1:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
ECLASS 10.1:
21043619
ECLASS 11.1:
21043619
Vorteile:
Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
Antriebsarten:
Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
AAO057:
Siliciumcarbid (SiC)
AAO663:
4007220220870
AAO676:
43502004
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd rundbürste edelstahl, rundbürste, rundbürste edelstahl, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, Schmal / mit Bohrung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 17,22*
6 Tage
663
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 17,22*
Lager 5VQEQ
737
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,53*
€ 17,28*
7 Tage
737
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,88*
€ 17,90*
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,65*
€ 19,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43595061
ab € 46,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.