Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Handbürsten HBU 10 ST 0,35


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43670011
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43670011
EAN/GTIN:
     4007220659489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Universell für alle leichten Reinigungs- und Entrostarbeiten einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Reihen:
1
Aufnahmesystem:
Hand
Ø Besatzmaterial:
0.35 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
25 mm
Länge, Gesamt:
290 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Handbürste HBU 1reihig Stahl-Draht-Ø 0,35 mm universell einsetzbar | Handbürsten ungezopft, glatt universell
EAN Stck.:
4007220361412
Produkthierarchie:
08080101
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
4212 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.088 kg
Länge (VE):
321 mm
Breite (VE):
160 mm
Höhe (VE):
82 mm
ECLASS 12.0:
21043612
ECLASS 13.0:
21043612
ETIM 9.0:
EC002131
ETIM 8.0:
EC002131
ECLASS 14.0:
21043612
ECLASS 7.1:
21043617
ECLASS 8.1:
21043617
ECLASS 9.1:
21043617
ECLASS 10.1:
21043617
ECLASS 11.1:
21043612
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Entlacken | Aufrauen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl, draht handbürste, Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten, Handbürsten, ungezopft / glatt, Universell / Hand
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
176
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 1,01*
Lager 5VQEQ
195
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,72*
€ 1,02*
5 Tage
87
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,75*
€ 1,08*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,14*
15 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,16*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.