Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Innenbürsten IBU 11,525/3,2 AO 600 0,30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43679638
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679638
EAN/GTIN:
     4007220037317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Zum leichten Entgraten, Reinigen von Bohrungen und Querbohrungen sowie zur Oberflächenbearbeitung. Bürsten mit Aluminiumoxid (AO) sind im Vergleich zu SiC weniger scharfkantig und aggressiv. Sie eignen sich hauptsächlich zum Polieren und Glätten als Finish weicher Metalle. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
2000 RPM
Breite metrisch:
25 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
ø Außen metrisch:
11.5 mm
Ø Schaft metrisch:
3.2 mm
Besatzmaterial:
Aluminiumoxid (AO)
Korngröße:
600
Länge, Gesamt:
125 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Innenbürste IBU Ø11x25 mm Schaft-Ø3,2 mm Aluminium-Oxid-Filament-Ø0,30 Korn 600 | Innenbürsten, Mikroabrasiv, mit Schaft
EAN Stck.:
4007220362976
Produkthierarchie:
08140104
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
178.5 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.01 kg
Länge (VE):
119 mm
Breite (VE):
75 mm
Höhe (VE):
20 mm
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 13.0:
21043605
ETIM 9.0:
EC002131
ETIM 8.0:
EC002131
ECLASS 14.0:
21043605
ECLASS 7.1:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet. | Ermöglichen höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. | Keine Veränderung der Maßhaltigkeit der Werkstücke. | Bei Innenbürsten mit stumpfer Öse reicht der Besatz bis an die Bürstenspitze. | Das gebogene Drahtende weist keine scharfen Kanten auf, sodass empfindliche Oberflächen nicht zerkratzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Gusseisen | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Weitere NE-Metalle | Stahl, Stahlguss | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entgraten
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Handeinsatz | Bohrmaschine
Sicherheitshinweise:
Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen. | Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Im Rechtslauf einsetzen. | Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste, Technische Bürsten, Innenbürsten, ungezopft, einfacher Drehdraht, einfach eingelegt / Mikroabrasiv / mit Schaft
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 7,79*
5 Tage
248
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 7,79*
Lager 5VQEQ
275
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,06*
€ 7,81*
5 Tage
175
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,24*
€ 8,20*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,59*
€ 8,89*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 78,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.