Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbürste IBU 11,525/3,2 AO 600 0,30 Besatzmaterial-/Bürsten-D.0,3/11,5mm


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1436230
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679638
EAN/GTIN:
     4007220037317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Zum leichten Entgraten · Reinigen von Bohrungen und Querbohrungen sowie zur Oberflächenbearbeitung. Bürsten mit Aluminiumoxid (AO) sind im Vergleich zu SiC weniger scharfkantig und aggressiv. Sie eignen sich hauptsächlich zum Polieren und Glätten als Finish weicher Metalle. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand. Technische Daten: Max. RPM: 2000 RPM Breite metrisch: 25 mm Ø Besatzmaterial: 0.3 mm ø Außen metrisch: 11.5 mm Ø Schaft metrisch: 3.2 mm Länge · Gesamt: 125 mm Vorteile: Ermöglichen höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke. Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. Keine Veränderung der Maßhaltigkeit der Werkstücke. Bei Innenbürsten mit stumpfer Öse reicht der Besatz bis an die Bürstenspitze. Das gebogene Drahtende weist keine scharfen Kanten auf · sodass empfindliche Oberflächen nicht zerkratzt werden. Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden · wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze · sondern auch mit den Seiten arbeitet. Anwendungsempfehlungen: Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Im Rechtslauf einsetzen. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Bronze Gusseisen Stahlguss Kobaltbasislegierungen Weitere NE-Metalle Stahl · Stahlguss Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Entgraten Antriebsarten: Biegwellenantrieb Handeinsatz Bohrmaschine Sicherheitshinweise: Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen. Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten · dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Handeinsatz, Bohrmaschine · Anwendungsempfehlungen: Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden., Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen., Im Rechtslauf einsetzen. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Bronze, Gusseisen, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, Weitere NE-Metalle, Stahl, Stahlguss, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten · Breite metrisch: 25mm · Sicherheitshinweise: Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen., Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm. · Vorteile: Ermöglichen höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke., Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität., Keine Veränderung der Maßhaltigkeit der Werkstücke., Bei Innenbürsten mit stumpfer Öse reicht der Besatz bis an die Bürstenspitze., Das gebogene Drahtende weist keine scharfen Kanten auf, sodass empfindliche Oberflächen nicht zerkratzt werden., Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.
Weitere Informationen:
Ø:
11,5 mm
Besatzbreite:
0,3 mm
Körnung:
600
Arbeitslänge:
25 mm
Gesamtlänge:
125 mm
max. Drehzahl:
2000 min-¹
Aufnahme:
Schaft
Marke:
PFERD
Material:
Aluminiumoxid (AO)
Schaft-Ø:
3,2 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste edelstahl, düsenbürste, düsenbürste pferd, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 8,00*
Lager 4757
257
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 8,00*
2 Tage
285
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,07*
€ 8,02*
7 Tage
285
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,25*
€ 8,33*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,60*
€ 9,03*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.