Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Polierwerkzeuge FK TRE 0610/2,35 M


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44100270
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44100270
EAN/GTIN:
     4007220036228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Filzpolierstift
Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Die Tropfenform TRE wird überwiegend zur Bearbeitung kleiner Radien eingesetzt.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
79500 RPM
RPM, opt., von:
16000 RPM
RPM, opt., bis:
32000 RPM
Form:
Tropfen
Ausführung:
M (mittel)
Breite metrisch:
10 mm
ø Außen metrisch:
6 mm
Ø Schaft metrisch:
2.35 mm
Länge, Schaft:
37 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Tropfenform Ø 6x10mm Schaft-Ø 2,35 mm | Filzstifte
EAN Stck.:
4007220278345
Produkthierarchie:
04090103
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
65.472 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.002 kg
Länge (VE):
62 mm
Breite (VE):
48 mm
Höhe (VE):
22 mm
ECLASS 12.0:
21011390
ECLASS 13.0:
21011360
ETIM 9.0:
EC003462
ETIM 8.0:
EC003462
ECLASS 14.0:
21011360
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21011390
Vorteile:
Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. | Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. | Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. | Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
Weitere Suchbegriffe: Polierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstifte pferd, exzenter schleifscheibe, Polierwerkzeuge, Filzstifte, Ausführung M (mittel), Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
772
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,71*
€ 2,37*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,40*
8 Tage
695
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,41*
5 Tage
772
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 2,53*
10
pro Box
€ 3,19*
ab € 2,13*
€ 2,92*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 182,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.