Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Polierwerkzeuge FFS 115/22,23 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Vorderansicht
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44371115
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44371115
EAN/GTIN:
     4007220936139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
filzpolierscheibe 115mm
Filzfächerscheiben werden zur Vor- und Hochglanzpolitur an mittleren bis großen Bauteilen eingesetzt. Filzfächerscheiben werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Hierzu werden in der Regel Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwendet.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
8350 RPM
RPM, opt.:
1650 RPM
Ausführung:
H (hart)
Breite metrisch:
22 mm
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
115 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD harte Filzfächerscheibe FFS Ø 115 mm Bohrung 22,23 mm für Polierarbeiten mit Winkelschleifer
EAN Stck.:
4007220269190
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
2474 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.113 kg
Länge (VE):
132 mm
Breite (VE):
132 mm
Höhe (VE):
142 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzfächerscheiben
ECLASS 12.0:
21011345
UNSPSC 25.0901:
23131502
ECLASS 13.0:
21011345
ETIM 9.0:
EC003462
ETIM 8.0:
EC003462
ECLASS 14.0:
21011345
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011345
ECLASS 11.1:
21011345
Vorteile:
Geringe thermische Belastung des Werkstückes.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Akkuwinkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Zur Vorpolitur von ebenen Flächen die harte Ausführung verwenden. Sollen sehr feine Oberflächen erzielt werden, können die harte und die weiche Ausführung nacheinander eingesetzt werden.
AAO663:
4007220936139
AAO676:
44371115
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: filzpolierscheibe, pferd filzscheibe, Polierwerkzeuge, Filzfächerscheiben, Ausführung H (hart)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 21,14*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 21,24*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 16,87*
€ 21,41*
7 Tage
70
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 17,18*
€ 21,54*
Lager 5VQEQ
233
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 16,51*
€ 23,35*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 23,35*
€ 27,79
pro Box
ab 10 Boxen
€ 22,93*
€ 27,29
pro Box
ab 25 Boxen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Box
ab 50 Boxen
€ 18,20*
€ 21,66
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 16,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 116,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250009
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250004
ab € 7,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250010
ab € 2,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250005
ab € 11,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250007
ab € 1,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250002
ab € 5,03*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250008
ab € 1,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250003
ab € 6,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250006
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250001
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.