Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fiberschleifer GT 100 MF M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44890015
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44890015
EAN/GTIN:
     4007220100998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Stützteller für optimale Konturenanpassung aufgrund hoher Flexibilität. Entspricht ISO 15636.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
GT 100
Max. RPM:
15300 RPM
Passend für Ø metrisch:
100
Passend für:
Winkelschleifer 100, Aufnahme M10
Ausführung:
keine Angabe
Ø Gewinde:
M10
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Stützteller mit Spannmutter Ø 100 GT M10 für Winkelschleifer 100 | Stützteller
Produkthierarchie:
04170701
Bestellhinweise:
Die passende Spannmutter wird mitgeliefert.
Herkunftsland:
CH
Volumen (VE):
435 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.101 kg
Länge (VE):
107 mm
Breite (VE):
107 mm
Höhe (VE):
38 mm
ECLASS 12.0:
21012708
ECLASS 13.0:
21012708
ETIM 9.0:
EC004327
ETIM 8.0:
EC004327
ECLASS 14.0:
21012708
ECLASS 7.1:
21019218
ECLASS 8.1:
21019218
ECLASS 9.1:
21019218
ECLASS 10.1:
21019218
ECLASS 11.1:
21012708
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Fiberschleifer gemäß ISO 15636 mit Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen.
Weitere Suchbegriffe: Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, schleifblatthalter pferd, fiber schleifscheibe, Stützteller Ausführung GT für Fiberschleifer, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
500
1
€ 5,00*
ab € 7,61*
€ 10,89*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 11,02*
7 Tage
450
1
€ 5,49*
ab € 7,71*
€ 11,04*
5 Tage
450
1
€ 4,30*
ab € 7,98*
€ 11,65*
1
€ 5,90*
ab € 7,83*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890110
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.