Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT 100 MF M10, Pferd Stützteller GT100 MF M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-1029060
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44890015
EAN/GTIN:
     4007220100998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GT 100 MF M10, Stützteller GT100 MF M10, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
101 GRAMM
Gewinde:
M10
Max. RPM:
15300 RPM
Passend für Maschinentypen:
Winkelschleifer 100, Aufnahme M10
Passend für Werkzeug-ø:
100 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
GT 100 MF M10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 7,60*
€ 10,89*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 11,02*
8 Tage
450
1
€ 5,49*
ab € 7,72*
€ 11,04*
5 Tage
500
1
€ 4,30*
ab € 7,94*
€ 11,65*
1
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890110
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.