Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fiberschleifer H-GT 115 MF M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Vorderansicht
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44890080
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44890080
EAN/GTIN:
     4007220668115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Winkelschleifblatt
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Hochleistungs-Stützteller mit hoher Standzeit durch abriebfesten, glasfaserverstärkten Kunststoff. Überzeugt durch besonders kühlen Schliff aufgrund von radial verlaufenden Kühlrippen sowie hoher Abtragsleistung der Fiberschleifer durch eine stabile, starre Ausführung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
H-GT 115
Max. RPM:
13300 RPM
Passend für Ø metrisch:
115
Passend für:
Winkelschleifer 115, Aufnahme M14
Ausführung:
keine Angabe
Ø Gewinde:
M14
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Hochleistungs-Stützteller mit Spannmutter Ø 115 H-GT115 M14 für Winkelschleifer 115 | Stützteller
Produkthierarchie:
04170701
Bestellhinweise:
Die passende Spannmutter wird mitgeliefert.
Herkunftsland:
CH
Volumen (VE):
600 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.163 kg
Länge (VE):
123 mm
Breite (VE):
122 mm
Höhe (VE):
40 mm
ECLASS 12.0:
21012708
ECLASS 13.0:
21012708
ETIM 9.0:
EC004327
ETIM 8.0:
EC004327
ECLASS 14.0:
21012708
ECLASS 7.1:
21019218
ECLASS 8.1:
21019218
ECLASS 9.1:
21019218
ECLASS 10.1:
21019218
ECLASS 11.1:
21012708
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Fiberschleifer gemäß ISO 15636 mit Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen.
Weitere Suchbegriffe: Stützteller, schleifblatthalter pferd, haftstützteller, Stützteller Ausführung H-GT für Fiberschleifer, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
500
1
€ 5,00*
ab € 9,77*
€ 13,86*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 14,04*
7 Tage
450
1
€ 5,49*
ab € 9,86*
€ 14,05*
5 Tage
198
1
€ 4,30*
ab € 10,17*
€ 14,83*
1
€ 5,90*
ab € 10,02*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890120
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.