Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Vlieswerkzeuge RF PNK 200 Bo. 16,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-47601200
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     47601200
EAN/GTIN:
     4007220880623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Schleifscheiben-Spannflansch
pferd schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Zum Aufspannen von POLINOX-Kompaktschleifrädern PNK in Ø 200 mm auf stationären Maschinen wie Doppelschleifmaschinen (Schleifböcken).
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
RF PNK 200 Bo. 16,1
Passend für Bohrungs-ø [mm]:
76,2
Ø Bohrung:
16.1 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Spannflansch für POLINOX-Vliesräder PNK mit Bohrung Ø 76,2 mm Reduzierung auf Bohrung-Ø 16,1 mm
EAN Stck.:
4007220880623
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
435 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.295 kg
Länge (VE):
107 mm
Breite (VE):
107 mm
Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Flansche
ECLASS 12.0:
21029090
UNSPSC 25.0901:
27112800
ECLASS 13.0:
21011349
ETIM 9.0:
EC002196
ETIM 8.0:
EC002196
ECLASS 14.0:
21011349
ECLASS 7.1:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Vorteile:
Bohrung beliebig erweiterbar.
Antriebsarten:
Geradschleifer
AAO663:
4007220880623
AAO676:
47601200
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Flansche, Reduzierflansche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
25
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 29,11*
€ 38,23*
7 Tage
23
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,49*
€ 38,69*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,57*
€ 38,69*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,69*
€ 40,36*
7 Tage
25
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 30,41*
€ 40,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.