Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-61315113 Herst.-Nr.: 61315113 EAN/GTIN: 4007220953372 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | RPM, max.: | 14500 RPM | Form: | EHT / 41 / T1 | Breite metrisch: | 1 mm | Schleifmittel: | Korund A | Ø Bohrung: | 16 mm | ø Außen metrisch: | 105 mm | Ausgabename <= 80 Zeichen: | PFERD Trennscheibe EHT 105x1,0x16 mm gerade Leistungslinie SG INOX für Edelstahl | EAN Stck.: | 4007220236093 | EAN-Typ: | AR | PFERDEFFICIENCY: | PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit. | PFERDERGONOMICS: | PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. | Herkunftsland: | DE | Volumen (VE): | 435 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 0.026 kg | Länge (VE): | 107 mm | Breite (VE): | 107 mm | Höhe (VE): | 38 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | Trennscheiben SG INOX ★★★☆ | ECLASS 12.0: | 21011333 | ECLASS 13.0: | 21011333 | ETIM 9.0: | EC000173 | ETIM 8.0: | EC000173 | ECLASS 14.0: | 21011333 | ECLASS 7.1: | 21011390 | ECLASS 8.1: | 21011390 | ECLASS 9.1: | 21011390 | ECLASS 10.1: | 21011333 | ECLASS 11.1: | 21011333 | Vorteile: | Schnelle Trennschnitte. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Edelstahl (INOX) | Bearbeitungsaufgaben: | Erzeugen von Durchbrüchen | Antriebsarten: | Winkelschleifer | AAO057: | SG INOX ★★★☆ | AAO663: | 4007220953372 | AAO676: | 61315113 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | Trennscheiben | AAU732: | Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5VQEQ | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,00* | ab € 1,46* | € 2,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,95* | ab € 1,48* | € 2,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,30* | ab € 1,52* | € 2,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,45* | ab € 1,60* | € 2,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,90* | ab € 1,50* | € 2,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5VQEQ | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,46* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5VQEQ | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5VQEQ | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|