Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheiben EH 230-2,5 SG INOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-61324224
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61324224
EAN/GTIN:
     4007220096253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
6600 RPM
Form:
EH / 42 / T27
Breite metrisch:
2.5 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
230 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Trennscheibe EH 230x2,4x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG INOX für Edelstahl | Trennscheiben SG INOX ★★★☆
EAN Stck.:
4007220239933
Produkthierarchie:
06020208
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
ES
Volumen (VE):
6336 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.248 kg
Länge (VE):
240 mm
Breite (VE):
240 mm
Höhe (VE):
110 mm
ECLASS 12.0:
21011333
UNSPSC 25.0901:
31191600
ECLASS 13.0:
21011333
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011333
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX)
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von Profilen | Trennen von Blechen | Trennen von Vollmaterial | Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, mini trennscheibe, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1670
25
€ 5,00*
ab € 4,24*
€ 5,22*
21 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,28*
7 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,28*
15 Tage
1670
25
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,58*
25
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 130,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.