Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheiben EHT 180-2,5 SG INOX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-61326423
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61326423
EAN/GTIN:
     4007220096208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
8500 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite metrisch:
2.5 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
180 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Trennscheibe EHT 180x2,5x22,23 mm gerade Leistungslinie SG INOX für Edelstahl
EAN Stck.:
4007220240052
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
ES
Volumen (VE):
2595 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.152 kg
Länge (VE):
186 mm
Breite (VE):
186 mm
Höhe (VE):
75 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben SG INOX ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
UNSPSC 25.0901:
31191600
ECLASS 13.0:
21011333
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011333
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX)
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
SG INOX ★★★☆
AAO663:
4007220096208
AAO676:
61326423
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 180x2,5 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 180mm, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1375
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,89*
€ 3,56*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,60*
5 Tage
1450
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,02*
€ 3,81*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 3,90*
4 Tage
1550
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,22*
€ 3,95*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Box
ab 125 Boxen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.