Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheiben EHT 230-2,8 SGP STEELOX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-61328722
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61328722
EAN/GTIN:
     4007220282014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und herausragender Standzeit. Speziell optimiert für den Einsatz auf dünnen Blechen und Profilen.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
6600 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite metrisch:
2.8 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
230 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Trennscheibe EHT 230x2,8x22,23 mm gerade Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl | Trennscheiben SGP STEELOX ★★★★
EAN Stck.:
4007220240199
Produkthierarchie:
06020204,06020302
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
ES
Volumen (VE):
4320 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.264 kg
Länge (VE):
240 mm
Breite (VE):
240 mm
Höhe (VE):
75 mm
ECLASS 12.0:
21011333
UNSPSC 25.0901:
31191600
ECLASS 13.0:
21011333
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011333
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Herausragende Standzeit auf dünnen Blechen und Profilen durch verschleißfestes Bindungssystem. | Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar. | Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von dünnen Blechen und Profilen | Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, mini trennscheibe, Trennscheiben, Spezial-Linie SGP ★★★★, Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1150
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,81*
€ 5,90*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 5,96*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 5,97*
5 Tage
1225
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 6,29*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,99*
€ 6,46*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Box
ab 125 Boxen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Box
ab 250 Boxen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 147,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.