Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-62100125 Herst.-Nr.: 62100125 EAN/GTIN: 4007220094112 |
| | |
|
| | |
| Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Hochleistungsschruppscheibe mit Keramikkorn für schnelles und wirtschaftliches Schleifen. Weitere Informationen: | | Max. RPM: | 12200 RPM | Form: | E / 27 / T27 | Breite metrisch: | 4.1 mm | Schleifmittel: | Keramikkorn CO | Ø Bohrung: | 22.23 mm | ø Außen metrisch: | 125 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | PFERD Schruppscheibe E 125x4,1x22,23 mm CERAMIC Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl | Schruppscheiben CERAMIC SGP STEELOX ★★★★ | EAN Stck.: | 4007220242063 | Produkthierarchie: | 06010302 | EAN-Typ: | AR | PFERDERGONOMICS: | PFERDERGONOMICS empfiehlt Schruppscheiben CERAMIC STEELOX, um den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern. | PFERDEFFICIENCY: | PFERDEFFICIENCY empfiehlt Schruppscheiben CERAMIC STEELOX für perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit. | Herkunftsland: | ES | Volumen (VE): | 1183 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 0.14 kg | Länge (VE): | 130 mm | Breite (VE): | 130 mm | Höhe (VE): | 72 mm | ECLASS 12.0: | 21011329 | UNSPSC 25.0901: | 23131503 | ECLASS 13.0: | 21011329 | ETIM 9.0: | EC000173 | ETIM 8.0: | EC000173 | ECLASS 14.0: | 21011329 | ECLASS 7.1: | 21011390 | ECLASS 8.1: | 21011390 | ECLASS 9.1: | 21011390 | ECLASS 10.1: | 21011329 | ECLASS 11.1: | 21011329 | Vorteile: | Ultimative Aggressivität und herausragende Standzeit durch den Selbstschärfeffekt des Hochleistungsschleifmittels Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie. | Einsparung von Arbeitskosten durch einen wesentlich schnelleren Arbeitsfortschritt im Vergleich zu konventionellen Schruppscheiben. | Kräfteschonendes Arbeiten. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Edelstahl (INOX) | Stahl | Bearbeitungsaufgaben: | Anfasen | Entgraten | Ausfugen | Wurzelnahtbearbeitung | Flächenschliff | Schweißnahtbearbeitung | Kehlnahtbearbeitung | Antriebsarten: | Winkelschleifer | Anwendungsempfehlungen: | Optimal für die Wurzelnahtbearbeitung geeignet. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schruppscheiben, Spezial-Linie SGP ★★★★, Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 3,77* | € 5,03* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 3,81* | € 5,08* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 3,82* | € 5,09* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 3,94* | € 5,37* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,45* | ab € 4,19* | € 5,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,77* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|