Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schruppscheiben E 180-4,1 CERAMIC SGP STEELOX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Side- and perpendicular use
Safety pictogram Only permitted for grinding at an angle greater than 10°
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-62100180
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62100180
EAN/GTIN:
     4007220094143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Hochleistungsschruppscheibe mit Keramikkorn für schnelles und wirtschaftliches Schleifen.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
8500 RPM
Form:
E / 27 / T27
Breite metrisch:
4.1 mm
Schleifmittel:
Keramikkorn CO
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
180 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Schruppscheibe E 180x4,1x22,23 mm CERAMIC Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl | Schruppscheiben CERAMIC SGP STEELOX ★★★★
EAN Stck.:
4007220242087
Produkthierarchie:
06010302
EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Schruppscheiben CERAMIC STEELOX, um den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Schruppscheiben CERAMIC STEELOX für perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Herkunftsland:
ES
Volumen (VE):
2595 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.282 kg
Länge (VE):
186 mm
Breite (VE):
186 mm
Höhe (VE):
75 mm
ECLASS 12.0:
21011329
UNSPSC 25.0901:
23131503
ECLASS 13.0:
21011329
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011329
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011329
ECLASS 11.1:
21011329
Vorteile:
Ultimative Aggressivität und herausragende Standzeit durch den Selbstschärfeffekt des Hochleistungsschleifmittels Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie. | Einsparung von Arbeitskosten durch einen wesentlich schnelleren Arbeitsfortschritt im Vergleich zu konventionellen Schruppscheiben. | Kräfteschonendes Arbeiten.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Ausfugen | Wurzelnahtbearbeitung | Flächenschliff | Schweißnahtbearbeitung | Kehlnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Optimal für die Wurzelnahtbearbeitung geeignet.
Weitere Suchbegriffe: Schruppscheiben, Spezial-Linie SGP ★★★★, Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
799
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,39*
€ 7,95*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,04*
7 Tage
719
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 8,04*
5 Tage
1859
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,64*
€ 8,44*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,57*
€ 8,57*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 79,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.