Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleiftöpfe 50 ETT 110-20 A 36 SG STEELOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-63418226
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     63418226
EAN/GTIN:
     4007220803127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftöpfe rüggeberg
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Schleiftopf für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
50 m/s
RPM, max.:
8600 RPM
Form:
ETT / 11 / T11
Wanddicke:
20 mm
Breite metrisch:
55 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
110 mm
Korngröße:
36
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Schleiftopf ETT 110x20x22,23 mm A36 Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
EAN Stck.:
4007220236970
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1507 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.78 kg
Länge (VE):
113 mm
Breite (VE):
113 mm
Höhe (VE):
118 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleiftöpfe SG STEELOX ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011315
ECLASS 13.0:
21011315
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011315
ECLASS 7.1:
21011315
ECLASS 8.1:
21011315
ECLASS 9.1:
21011315
ECLASS 10.1:
21011315
ECLASS 11.1:
21011315
Vorteile:
Gute Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
Für die Bearbeitung von Schweißnähten geringfügig schräg stellen.
AAO057:
SG STEELOX ★★★☆
AAO663:
4007220803127
AAO676:
63418226
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Schleiftöpfe
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
55 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
36 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
36 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, Schleiftöpfe, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,90*
€ 14,03*
Lager 5VQEQ
88
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,05*
€ 14,22*
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 14,52*
6 Tage
90
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,65*
€ 14,66*
18 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,73*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.