Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD HEAVY DUTY SGP bis Ø 2000 mm 100 T 250-1,8 Q SGP HD STEEL/32,0


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-66322132
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66322132
EAN/GTIN:
     4007220803257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das PFERD-Programm bietet mit den stationären Trennscheiben Werkzeuge für höchste Ansprüche an die Trennaufgaben. Stationäre Trennscheiben sind in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen verfügbar. Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Werkzeug für höchste Ansprüche an die Trennaufgabe. Besonders für die Anwendung in Adjustagen geeignet.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
100 m/s
RPM, max.:
7600 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite metrisch:
1.8 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
32 mm
ø Außen metrisch:
250 mm
Härte:
Q (mittelhart)
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Stationäre Trennscheibe T 250x1,8x32 mm "mittelhart" HD STEEL für Stahl 100m/s
EAN Stck.:
4007220353950
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
4251 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.185 kg
Länge (VE):
264 mm
Breite (VE):
264 mm
Höhe (VE):
61 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Stationäre Trennscheiben SGP HD STEEL ★★★★
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 13.0:
21011333
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011333
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Schnittigkeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
Stationäre Maschinen
AAO057:
SGP HD STEEL ★★★★
AAO663:
4007220803257
AAO676:
66322132
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Trennscheiben für stationären Einsatz
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 250x1,8, dünnblech trennscheibe, trennscheiben pferd, Spezial-Linie SGP ★★★★
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
132
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,65*
€ 8,11*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,26*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,48*
€ 8,37*
6 Tage
134
20
pro Box
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 8,69*
4 Tage
334
20
pro Box
€ 5,45*
ab € 7,10*
€ 8,69*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Box
ab 40 Boxen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Box
ab 200 Boxen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 162,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.