Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD HEAVY DUTY SGP bis Ø 2000 mm 100 T 350-3,8 N SGP HD STEEL/40,0


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-66323695
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66323695
EAN/GTIN:
     4007220539859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das PFERD-Programm bietet mit den stationären Trennscheiben Werkzeuge für höchste Ansprüche an die Trennaufgaben. Stationäre Trennscheiben sind in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen verfügbar. Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Werkzeug für höchste Ansprüche an die Trennaufgabe. Besonders für die Anwendung in Adjustagen geeignet.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
100 m/s
RPM, max.:
5500 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite metrisch:
3.8 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
40 mm
ø Außen metrisch:
350 mm
Härte:
N (weich)
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Stationäre Trennscheibe T 350x3,8x40mm "weich" HD STEEL für Stahl 100m/s
EAN Stck.:
4007220356371
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
7553 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.91 kg
Länge (VE):
375 mm
Breite (VE):
380 mm
Höhe (VE):
53 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Stationäre Trennscheiben SGP HD STEEL ★★★★
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 13.0:
21011333
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011333
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Schnittigkeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
Stationäre Maschinen
AAO057:
SGP HD STEEL ★★★★
AAO663:
4007220539859
AAO676:
66323695
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Trennscheiben für stationären Einsatz
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd 350mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 350x19, Spezial-Linie SGP ★★★★
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
960
10
pro Box
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 19,39*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 15,83*
€ 19,55*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 16,53*
€ 19,73*
4 Tage
157
10
pro Box
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 20,29*
4 Tage
157
10
pro Box
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 20,37*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Box
ab 50 Boxen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Box
ab 100 Boxen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 16,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 193,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900172
ab € 1,44*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900171
ab € 1,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900170
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.